曜日別特売
KSC2328AYTA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, KSC2328AYTA onsemi 68063076

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, KSC2328AYTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68063076品番KSC2328AYTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor寸法(mm)4.9×3.9×8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30最大パワー消費(W)1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)30トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)2トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン160最大動作周波数(MHz)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする