onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68063119
品番
KSC2690AYS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
160
最大パワー消費(W)
20
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.2
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
160