仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。寸法2.92 x 1.3 x 0.93mm出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36公称電圧(V)2.5 - 36出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ可変