MDR-PD 0.9X1.8 無限ポイントドリル NS(日進工具) 68064735

無限ポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径D(mm)0.9
溝長(mm)1.8
内容量1本注文コード68064735品番MDR-PD 0.9X1.8
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
溝長(mm)1.8全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端径D(mm)0.9材質超微粒子超硬合金刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする