曜日別特売
DF60-2P-10.16DS(26) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 10.16mm 1列 DF60-2P-10.16DS(26) HIROSE(ヒロセ電機) 68065255

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 10.16mm 1列 DF60-2P-10.16DS(26)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68065255品番DF60-2P-10.16DS(26)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60基板ヘッダコネクタ. DF60シリーズ10.16 mmピッチ垂直 / ライトアングル基板実装基板対電線ヘッダコネクタは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズヘッダは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズピンヘッダのハウジングは、熱収縮によるはんだ亀裂を防ぐために黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBピッチ(mm)10.16極数2シリーズDF60定格電圧(V)1.0k行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号60シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする