HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68065447
品番
DF20A-30DS-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)
17.2
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
1
極数
30
シリーズ
DF20
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF20シリーズ
接続方向
ストレート