曜日別特売
QP15 グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー) 68065981

QP15 グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー) 68065981
QP15 グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー) 68065981
QP15 グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー) 68065981

グリップゴー対応保護ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68065981品番QP15
参考基準価格(税別)¥4,082販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・グリップゴー対応専用スマホホルダ。スタンドになる可動式リング付き
スマートフォンを保護しながら、使いやすさを追求したOUTPLORERのスマートフォンケースです。
ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」または「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。
堅牢な二重構造で、端末を衝撃や傷から守るだけでなく、スマートフォンスタンド機能も付随。
スリムなデザインながらも優れた保護性能を発揮し、また各ボタンやポートへのアクセスも容易で、全体的に高級感のある仕上がりとなっています。

用途
保護性能: 二重構造の頑丈なケースで、落下や衝撃からスマートフォンを効果的に保護しつつ、精密な開口部により全てのボタンやポートに簡単にアクセス可能
グリップ機能: ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。マウントはスタンド機能も有します。
デザイン: ケース単体としても非常にスタイリッシュなデザインで、スマホをより良く彩ります。
対応iPhone15
注意
※スマホケースのみ。ハンドルバーマウントは、別途グリップゴー本体「QM01」または「QM02」をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする