曜日別特売
QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209

QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209
QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209
QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209
QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209
QB02 ステムキャップマウント OUTPLORER(アウトプローラー) 68066209

ステムキャップマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68066209品番QB02
参考基準価格(税別)¥6,082販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

主に自転車向けの樹脂製マウント。ダンパーは省略されているモデル。ステムキャップ取り付けタイプ
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・幅広い適応性
市販されているほとんどの自転車およびオートバイのハンドルバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。
チューブ径は22mmから35mmまで幅広く対応しています。最大31.8mmのハンドルバーに対応し、スペーサーなしで35mmのハンドルバーにも取り付け可能です。

用途調整機能:携帯電話の角度を調整可能取付ステムキャップ本体質量(g)70対応バイク、自転車、電動自転車、スクーター本体サイズ(mm)97.5×79×75適合径範囲22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする