NS(日進工具)
無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.5
0.5
0.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
1.5
1.5
1.5
0.3
0.6
0.9
1.2
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.7
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
全長(mm)
45
45
50
55
60
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68066275
品番
MXH235 0.5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-5661
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.5