※シーン画像
スミノエ
ソフトフィール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
Lグリーン
アイボリー
ベージュ
Lグリーン
ブラウン
グレー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68066376
品番
13140957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クッション性があり、キッチン等の立ち仕事でも足への負担軽減。触りごごちのいいカットパイルタイプ。
色
Lグリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
40
機能
ウォッシャブル、すべり止め付き、防炎、防音
パイル長(mm)
6/3
組成
ポリエステル100%