曜日別特売
DF62C-7S-2.2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機) 68066454

ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68066454品番DF62C-7S-2.2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする