NS(日進工具)
無限プレミアムリード40エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
8
1.2
1.6
2
3.2
4
4.8
6
7.2
8
10
12
16
20
24
全長(mm)
45
45
50
55
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68066677
品番
MXH240 2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-6420
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2