NS(日進工具)
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
6
1.5
2
2.5
4
5
6
7.5
9
10
12.5
15
20
25
30
全長(mm)
45
45
50
55
60
65
75
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68066783
品番
MXH245 1.2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-6535
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.2