DF50A-4S-1C ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-4S-1C HIROSE(ヒロセ電機) 68067005

ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-4S-1C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード68067005品番DF50A-4S-1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)5.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数4シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする