NS(日進工具)
無限プレミアムピンカドリード25エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.9
1.9
1.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
1.9
1.9
1.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
45
45
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68067054
品番
MXH225P 1.9
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
1.9
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-4834
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.9