曜日別特売
FX30B-2P-3.81DS ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機) 68067906

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSFX30B-2P-3.81DS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067906
品番
FX30B-2P-3.81DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
仕様
ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
ピッチ(mm)
3.81
極数
2
シリーズ
FunctionMAX FX30B
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする