曜日別特売
HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068193

HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード68068193品番HH322
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ピュアホワイトサイズLL胸囲(cm)121混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)78生地ポプリン色番101生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 調理の時
有限会社京八飲食業

いつも、2枚づつ買います。
形が良く、気に入っています。
もう何枚買ったかな。

対象商品 : 68068184
2020-07-01
用途: 食品製造作業着

手に取るませは少し心配でしたが、開いて着衣したらとてもすばらしく、お世辞抜きで
安心しました、次回もその後も多分利用します(決め手は着衣で涼しく感じた事)

対象商品 : 68068184
2019-08-15
用途: 調理作業
製造業

裾のポケットが大きく使いやすいのでとても気に入っています。

対象商品 : 68190114
2016-08-18
用途: 調理用
クラレテクノ株式会社

割としっかりしていて問題なし。より安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする