※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
HH332 調理白衣 レディース衿なし半袖調理着(年間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68068254
品番
HH332
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ピュアホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
生地
ポプリン
色番
101
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。