onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET900 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068649
品番
FQP9N90C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333
長さ(mm)
10.1
シリーズ
QFET
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
205000
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
900
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30 , +30
トランジスタ構成
シングル