仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数30シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル