TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
68069769
品番
GBU602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満
長さ(mm)
22.3
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
スルーホール
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
175
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
静電容量(pF)
ジャンクション:211