曜日別特売
BQ586 アイセン バスリリー アイセン 68070004

アイセン バスリリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード68070004品番BQ586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

BQシリーズにバスリリー新登場 少なめのソープでも泡だちがよくたっぷりの泡でお肌の汚れを落とします。水切れがよいのですすぎが簡単で衛生的です。ボリュームたっぷりの泡を演出します。

材質本体:ポリエチレン100% ヒモ:ポリエステル100%寸法(mm)120×120×210ブルー種類ネット耐熱温度(℃)80使用場所浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68070004
2024-08-25
用途: 洗顔用
製造業

洗顔時に使用身体お洗う時に多変いいですよ泡立ちいいですし私は良いな品物が引っかけるため出来れば引っかけリングプラスチックが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする