アイセン
アイセン キッチンスポンジソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
68070056
品番
KCJ21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
洗剤含み・泡立ちのよいソフトなスポンジです。プラスチックなどのキズつきやすいものを洗うのに最適です。
材質
ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
60×106×100
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応