曜日別特売
KCJ22 アイセン キッチンスポンジネット アイセン 68070065

アイセン キッチンスポンジネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード68070065品番KCJ22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148

洗剤含みのよいスポンジを食べ物カスが入り込みにくい細かな網目のネットで包んだ衛生的なクリーナーです。ヨコに二つに折ると、皿・茶碗などの食器洗いに、タテに折ると、コップなどの底の深いものを洗うのに便利です。

材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム寸法(mm)150×73×60耐熱温度(℃)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする