曜日別特売

耐薬耐荷重作業台用 オプション品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68070137品番HLA-1200W
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥10,868
販売価格(税別)
9,880
仕様●重量(kg):約4●★入数:1個●材質:スチール(塗装仕上げ)アズワン品番4-5051-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする