無限ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.2
1.2
0.7
0.8
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.15
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.6
0.6
0.35
0.4
0.45
0.55
0.65
0.7
0.8
0.85
0.9
0.95
1.05
1.1
1.15
1.2
1.3
1.35
1.4
1.45
1.6
1.65
1.7
1.85
1.9
1.95
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.8
2.85
2.9
2.95
0.075
全長(mm)50
内容量1本注文コード68071157品番MSB230R0.6(D4)
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃長(mm)1.8全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2ボール半径R(mm)0.6材質超微粒子超硬刃数2表面処理無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする