曜日別特売

無限ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)3
全長(mm)150
内容量1本注文コード68071385品番MSBL230R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
刃長(mm)15全長(mm)150シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ボール半径R(mm)3材質超微粒子超硬刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68071385MSBL230R306559226MSBL230 3RMSBL230R3 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559226無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする