WINS(ウィンズ)
A-FORCE RS 12K一体型チークパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68072046
品番
73723
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
A-FORCEフルフェイス12K用 チークパッド赤 (XXL)/Rシェル (L)/Sシェル ※G-FORCE フルフェイスにも装着可能
用途
A-FORCEフルフェイス用
色
赤
サイズ
(XXL)/Rシェル (L)/Sシェル
質量(g)
100
幅(cm)
34
高さ(cm)
29