NS(日進工具)
無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.2
0.4
1
1.2
1.5
3
4
5
シャンク径(Φmm)
4
4
6
ボール半径R(mm)
0.75
0.1
0.2
0.5
0.6
0.75
1.5
2
2.5
全長(mm)
40
35
40
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68073372
品番
08-00554-07511
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
3.8
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。