トウプレ AG折りたたみ風呂ふた

(7件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)700×893×11
内容量1個注文コード68073495品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。

使用場所浴室仕様M9材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー寸法(mm)700×893×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68073583
2025-11-03
用途: 入浴
不動産業

お風呂の蓋を何回か購入しましたが こちらの商品が一番良いと思います。 清掃もとても楽です

対象商品 : 68073583
2024-06-19
用途: 使用目的通り、浴槽蓋に
農・林・水産業

2枚一組のタイプ(700x660x2枚・白色)を17年間使っていました。
700x1392を選択しましたが、サイズはぴったりでした。
浴室タイルと浴槽がグレー系だったので、こちらの方が良い感じです。
保温性能も従来品と同等かそれ以上です。コスパGOODです。
今までの蓋は、蓋外縁のゴム部分がポロポロと剥がれてきたのですが、この商品はそのゴム部分がありません。
他の部分が17年以上壊れることなく使用できれば良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 68073583
2023-10-31
用途: お風呂
製造業

使いやすく、洗浄も楽です。純銀のチカラで匂いも軽減

対象商品 : 68073486
2021-06-30
用途: お風呂のふた(保温)
その他業種

シャッターふたからの買い換えです。
半年ほど使いましたが水垢もカビもつかなくて快適です。
入浴中にちょっと畳んだ状態でテーブルがわりにもできて便利!

対象商品 : 68073583
2020-05-13
用途: 風呂

シャッター式では汚れなど掃除しずらいので
こちらの製品に。

2が参考にしています
対象商品 : 68073486
2018-05-26
用途: 風呂の保温
建設業・工事業

非常に高品質です。これ以上の物はあるのでしょうか?ってくらい上等なものです。

2が参考にしています
対象商品 : 68073583
2018-03-15
用途: 風呂のふたとして利用する。
その他業種

使いやすく、洗浄も楽で合理的にできている商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする