曜日別特売
TX-14B タケヤ ツイストパック3 タケヤ化学工業 68075166

タケヤ ツイストパック3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68075166品番TX-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

フタを外してレンジOK

材質ポリプロピレン形状丸形寸法(mm)73×73×50電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする