H-1645 木製ハンガー アンティークBR ニーズ 68075735

木製ハンガー アンティークBR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード68075735品番H-1645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。

材質
本体/天然木
フック/鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)幅450×奥行13×高さ230アズワン品番65-0467-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68075735
2020-11-23
用途: 自宅クローゼット用
サービス業

軽くてカーディガンからコートまで形崩れ無くかけられます。見た目がこの値段とは思えないぐらいオシャレで、大変良い買い物ができました。

対象商品 : 68075735
2018-11-16
用途: 洗濯物

この商品の厚さ、重さ、値段、色、バッチリです。2個買いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする