H-1003 ニーズ エコウッドバー5P ニーズ 68075753

ニーズ エコウッドバー5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード68075753品番H-1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ぬくもりある天然素材の木製ハンガー。お買い得な5本セットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体/天然木
フック/鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)幅420×奥行18×高さ255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする