2751-9025 ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgene 68075956

ドロッパーボトル(白色ボトル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5637-40
内容量1箱(1ケース×25本)注文コード68075956品番2751-9025
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
紫外線(UV)に敏感な物質に
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性。

仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-40
注意
※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする