曜日別特売
9405163 Wideチップ 1000 Finn 68076419

9405163 Wideチップ 1000 Finn 68076419
9405163 Wideチップ 1000 Finn 68076419

Wideチップ 1000

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード68076419品番9405163
参考基準価格(税別)¥23,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

先端の開口部が広いチップ
細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している

仕様●材質:PP●長さ:7.2cm●滅菌済●※適合証明書(ブルー)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-36
注意
※適合証明書(ブルー)付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする