32964 リッチェル カラリ 湯おけ HG Richell(リッチェル) 68076532

リッチェル カラリ 湯おけ HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クリアピンク
内容量1個注文コード68076532品番32964
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。

クリアピンク材質飽和ポリエステル樹脂容量(L)2.5サイズ(cm)25×29.5×9.5耐熱温度(℃)70使用場所浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする