32972 リッチェル カラリ 手おけ HG Richell(リッチェル) 68076557

リッチェル カラリ 手おけ HG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード68076557品番32972
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。

ナチュラル材質飽和ポリエステル樹脂容量(L)1サイズ(cm)15.5×26.5×10耐熱温度(℃)70使用場所浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする