32973 リッチェル カラリ 手おけ HG Richell(リッチェル) 68076566

リッチェル カラリ 手おけ HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クリアブルー
内容量1個注文コード68076566品番32973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。

クリアブルー材質飽和ポリエステル樹脂容量(L)1サイズ(cm)15.5×26.5×10耐熱温度(℃)70使用場所浴室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
680765663297335085585-32973 カラリ手おけHG Richell(リッチェル) 35085585カラリ手おけHGRichell(リッチェル)1個(1L)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする