Richell(リッチェル)
リッチェル カラリ 手おけ HG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリアピンク
スモークブラウン
ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68076575
品番
32974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。
色
クリアピンク
材質
飽和ポリエステル樹脂
容量(L)
1
サイズ(cm)
15.5×26.5×10
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室