Richell(リッチェル)
リッチェル カラリ 腰かけ 30H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ナチュラル
スモークブラウン
ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68076645
品番
32993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
浴槽のヘリにかけて乾かす事ができます。
色
ナチュラル
材質
飽和ポリエステル樹脂、ポリエチレン
サイズ(cm)
38×25.5×30
耐熱温度(℃)
本体・ゴム脚:70
使用場所
浴室