トオケミ
ポリエステルパンツ 30枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
色
ワイン
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
ワイン
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚(30枚)
注文コード
68077024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。
・撥水加工
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
色
ワイン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
180~190
股下(cm)
74
胴囲(cm)
100~108
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。