- アドバンスドパンツ 30枚セット トオケミ 68077110

アドバンスドパンツ 30枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(30枚)仕様●色:ネイビー●サイズ:4L●素材:ポリエステル100%●身長(cm):180~190●胴囲(cm):108~116●股下(cm):77注文コード68077110品番-
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。汚れや水を強力に弾く高密度素材使用。●前開きファスナーで脱ぎ着が楽●裾ファスナー開き●裾絞りマジックベルト調整

用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
仕様●色:ネイビー●サイズ:4L●素材:ポリエステル100%●身長(cm):180~190●胴囲(cm):108~116●股下(cm):77
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする