商品レビューを投稿する内容量1箱(20個)仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー注文コード68077146品番FW100N12L-14
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。