FW130N16L-25 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター 68077180

双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(20個)仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー注文コード68077180品番FW130N16L-25
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする