曜日別特売
MHF2-12D1-M9NWVZ MHF2 - 薄形エアチャック SMC 68077477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2 - 薄形エアチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイドなしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68077477品番MHF2-12D1-M9NWVZ
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ボディオプション(-) 軸方向配管形仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする