日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(60冊×10枚)
1ケース(60冊×10枚)
1ケース(60冊×20枚)
1ケース(30冊×10枚)
アズワン品番
65-8126-28
65-8126-28
65-8126-27
65-8126-56
65-8127-05
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60冊×10枚)
注文コード
68077697
品番
N-21
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:520×600×0.030mm●色:青●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393274507
アズワン品番
65-8126-28