曜日別特売
L93H 業務用ポリ袋 Lシリーズ 日本サニパック 68077740

業務用ポリ袋 Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10冊×10枚)注文コード68077740品番L93H
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。ケース入数の少ないタイプ。

仕様●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数:10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393243930アズワン品番65-8127-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする