曜日別特売
NJ71 業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック 68077749

業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(40冊×10枚)
内容量1ケース(40冊×10枚)注文コード68077749品番NJ71
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:800×900×0.030mm●色:青半透明●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216712容量(L)20アズワン品番65-8126-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする