※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X5) パッキン類フッ素ゴムオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68077809品番MHF2-12DR-M9BVL-X5
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など219種類から選べます他の種類を見る