日本サニパック
規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(20冊×100枚)
注文コード
68077828
品番
LT35
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:300×450×0.020mm●色:透明●入数:100枚×20冊●素材:ポリエチレン●ITFコード:14902393429358
アズワン品番
65-8128-36